SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

78B11F X 2-7/16 SPLIT

78B11F X 2-7/16 SPLIT

78B11F X 2-7/16 SPLIT ; ROLLER CHAIN SPLIT SPROCKET

Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 78 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.894" Outside Diameter; 9.262" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

N° de pièce #

78B11F-2G-SPLIT

Le numéro de pièce BDI

20887086

PRIX
629,14 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
11.791
UNSPSC
31171901
EAN
0009703901080
Taille de chaîne
78
Nombre de dents
11
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Finished Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
Yes
Matériau
Steel
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Engineered Class Sprocket | Split Type
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Engineered Class
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Poids / LB
26
Description longue
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 78 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.894" Outside Diameter; 9.262" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Diamètre externe
9,894 Pouces | 251,308 Millimètres
Pas de chaîne
2,609 Pouces | 66,269 Millimètres
Alésage
2,438 Pouces | 61,925 Millimètres
Diamètre de pas
9,262 Pouces | 235,255 Millimètres