81XB13F X 1-15/16 SPLIT
81XB13F X 1-15/16 SPLIT ; ROLLER CHAIN SPLIT SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 81X Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.571" Outside Diameter; 10.9" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
81XB13F-1R-SPLIT
Le numéro de pièce BDI
20886990
PRIX
598,26 $ / Chaque
INVENTAIRE: