SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

81XC11F X 1-15/16 SPLIT

81XC11F X 1-15/16 SPLIT

81XC11F X 1-15/16 SPLIT ; ROLLER CHAIN SPLIT SPROCKET

Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 81X Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.015" Outside Diameter; 9.261" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

N° de pièce #

81XC11F-1R-SPLIT

Le numéro de pièce BDI

20887472

PRIX
774,68 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
11.33
UNSPSC
31171901
EAN
0009703901407
Taille de chaîne
81X
Nombre de dents
11
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
C-Hub Both Sides
Méthode de montage
Finished Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
Yes
Matériau
Steel
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Conveyor Chain | Split Type
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Conveying Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Poids / LB
25
Description longue
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 81X Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.015" Outside Diameter; 9.261" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Pas de chaîne
2,609 Pouces | 66,269 Millimètres
Alésage
1,938 Pouces | 49,225 Millimètres
Diamètre externe
10,015 Pouces | 254,381 Millimètres
Diamètre de pas
9,261 Pouces | 235,229 Millimètres