D50B26H
HD50B26 ROLLER CHAIN SPROCKET ; PIGNON SB 15/16IN
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 26 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.523" Outside Diameter; 5.185" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
D50B26
Le numéro de pièce BDI
913420
PRIX
207,06 $ / Chaque
INVENTAIRE: