D50B30H
HD50B30 ROLLER CHAIN SPROCKET ; PIGNON SB 15/16IN
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.321" Outside Diameter; 5.979" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
D50B30
Le numéro de pièce BDI
913421
PRIX
231,28 $ / Chaque
INVENTAIRE: