DS60Q23
DS60Q23 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; NON-RETURNABLE SPLIT TAPER BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 23 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.907" Outside Diameter; 5.508" Pitch Diameter; B-Double Single; Bushed Mount; Q1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
1176791
Le numéro de pièce BDI
329213
PRIX
686,82 $ / Chaque
INVENTAIRE: