E06B18
E06B18 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 06B-3 Chain; 18 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 59.741MM Outside Diameter; 54.85MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
E06B18
Le numéro de pièce BDI
608069
PRIX
118,28 $ / Chaque
INVENTAIRE: