E06B19
E06B19 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 06B-3 Chain; 19 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 62.8MM Outside Diameter; 57.87MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
E06B19
Le numéro de pièce BDI
608070
PRIX
126,12 $ / Chaque
INVENTAIRE: