E06B22
E06B22 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 06B-3 Chain; 22 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 71.958MM Outside Diameter; 66.93MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
E06B22
Le numéro de pièce BDI
608073
PRIX
148,90 $ / Chaque
INVENTAIRE: