E06B24
E06B24 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 06B-3 Chain; 24 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 78.08MM Outside Diameter; 72.97MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
E06B24
Le numéro de pièce BDI
608075
PRIX
169,92 $ / Chaque
INVENTAIRE: