E12B45
E12B45 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 45 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 283.87MM Outside Diameter; 273.09MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
E12B45
Le numéro de pièce BDI
608389
PRIX
977,22 $ / Chaque
INVENTAIRE: