E35B102
E35B102 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 35-3 Chain; 102 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.396" Outside Diameter; 12.177" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
E35B102
Le numéro de pièce BDI
608453
PRIX
475,04 $ / Chaque
INVENTAIRE: