E35B13H
E35B13H ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 35-3 Chain; 13 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1.746" Outside Diameter; 1.567" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
E35B13H
Le numéro de pièce BDI
608454
PRIX
79,50 $ / Chaque
INVENTAIRE: