H06B18 X 10MM RSB
H06B18 X 10MM RSB ; ROLLER CHAIN SPROCKET BRITISH STANDARD
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 59.741MM Outside Diameter; 54.85MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
06B18
Le numéro de pièce BDI
22382513
PRIX
22,04 $ / Chaque
INVENTAIRE: