H16A29 X 30MM RSB
H16A29 X 30MM RSB ; ROLLER CHAIN SPROCKET BRITISH STANDARD
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 248.793MM Outside Diameter; 234.93MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
16A29
Le numéro de pièce BDI
22379130
PRIX
106,36 $ / Chaque
INVENTAIRE: