H2080B26 X 1-1/4 KW SS
H2080B26 X 1-1/4 KW SS ; ROLLER CHN SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 2080 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.84" Outside Diameter; 8.357" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
H2080B26 X 1-1/4 KW SS
Le numéro de pièce BDI
25946372
PRIX
INVENTAIRE: