H35B18F X 5/8
H35B18F X 5/8 ; SPROCKET 5/8IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 35 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.352" Outside Diameter; 2.16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
35BS18HT 5/8
Le numéro de pièce BDI
916247
PRIX
24,82 $ / Chaque
INVENTAIRE: