SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

25BF36X3/8

H40B12F X 3/4

H40B12F X 3/4 ; SPROCKET 3/4IN KW 2SS

Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 40 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.166" Outside Diameter; 1.932" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

N° de pièce #

40BS12HT 3/4

Le numéro de pièce BDI

916319

PRIX
20,58 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.205
UNSPSC
31171901
EAN
0097039297136
Taille de chaîne
40
Nombre de dents
12
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Finished Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
Yes
Matériau
Steel
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
With 2 Set Screw
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Poids / LB
0.45
Description longue
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 40 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.166" Outside Diameter; 1.932" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Alésage
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Diamètre de pas
1,932 Pouces | 49,07 Millimètres
Diamètre externe
2,166 Pouces | 55,016 Millimètres
Pas de chaîne
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres