H40B12X1
H40B12X1 ; B TYPE PIGNON FINI ALESAGE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.166" Outside Diameter; 1.932" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
H40B12X1
Le numéro de pièce BDI
18258148
PRIX
11,52 $ / Chaque
INVENTAIRE: