SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

60B48FH X 1-1/8

H40B19F X 5/8

H40B19F X 5/8 ; SPROCKET 5/8IN KW 2SS

Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 40 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.292" Outside Diameter; 3.038" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

N° de pièce #

40BS19HT 5/8

Le numéro de pièce BDI

916372

PRIX
32,58 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.544
UNSPSC
31171901
EAN
0097039297495
Taille de chaîne
40
Nombre de dents
19
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Finished Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
Yes
Matériau
Steel
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
With 2 Set Screw
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Poids / LB
1.3
Description longue
Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 40 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.292" Outside Diameter; 3.038" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Alésage
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Diamètre externe
3,292 Pouces | 83,617 Millimètres
Pas de chaîne
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Diamètre de pas
3,038 Pouces | 77,16 Millimètres