H40B25F X 5/8
H40B25F X 5/8 ; SPROCKET 5/8IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 40 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.258" Outside Diameter; 3.989" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
40BS25HT 5/8
Le numéro de pièce BDI
916430
PRIX
42,90 $ / Chaque
INVENTAIRE: