H40B25F X 7/8
H40B25F X 7/8 ; SPROCKET 7/8IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 40 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.258" Outside Diameter; 3.989" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
40BS25HT 7/8
Le numéro de pièce BDI
916432
PRIX
42,90 $ / Chaque
INVENTAIRE: