H40B29F X 5/8
H40B29F X 5/8 ; SPROCKET 5/8IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 40 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.898" Outside Diameter; 4-5/8" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
40BS29HT 5/8
Le numéro de pièce BDI
916466
PRIX
49,76 $ / Chaque
INVENTAIRE: