SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

H50A24

H50A24

H50A24 ; SPROCKET SB 3/4IN

Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.123" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

N° de pièce #

50A24

Le numéro de pièce BDI

913783

PRIX
37,04 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.726
UNSPSC
31171901
EAN
0097039309730
Taille de chaîne
50
Nombre de dents
24
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
A-No Hub
Méthode de montage
Rough Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
Yes
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Carbon Steel
Alésage plein minimal
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Poids / LB
1.5
Description longue
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.123" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre de pas
4,788 Pouces | 121,62 Millimètres
Pas de chaîne
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Diamètre externe
5,123 Pouces | 130,124 Millimètres