SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

80BS44 1 3/8

H50B18F X 7/8

H50B18F X 7/8 ; SPROCKET 7/8IN KW 2SS

Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 50 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.919" Outside Diameter; 3.599" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

N° de pièce #

50BS18HT 7/8

Le numéro de pièce BDI

916619

PRIX
49,04 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.998
UNSPSC
31171901
EAN
0097039299161
Taille de chaîne
50
Nombre de dents
18
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Finished Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
Yes
Matériau
Steel
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
With 2 Set Screw
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Poids / LB
2.25
Description longue
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 50 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.919" Outside Diameter; 3.599" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Alésage
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Pas de chaîne
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Diamètre de pas
3,599 Pouces | 91,42 Millimètres
Diamètre externe
3,919 Pouces | 99,543 Millimètres