H50B20F X 1
H50B20F X 1 ; SPROCKET 1IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.321" Outside Diameter; 3.995" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
50B20F-2
Le numéro de pièce BDI
916630
PRIX
54,50 $ / Chaque
INVENTAIRE: