H50B29F X 7/8
H50B29F X 7/8 ; SPROCKET 7/8IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 50 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.122" Outside Diameter; 5-25/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
50BS29HT 7/8
Le numéro de pièce BDI
916721
PRIX
79,04 $ / Chaque
INVENTAIRE: