PHS 04B-1A57
PHS 04B-1A57 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 04B-1 Chain; 57 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 111.4MM Outside Diameter; 108.93MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 6MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
PHS 04B-1A57
Le numéro de pièce BDI
1284396
PRIX
78,22 $ / Chaque
INVENTAIRE: