PHS 08B-2BH29
PHS 08B-2BH29 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 29 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 124.409MM Outside Diameter; 117.46MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
PHS 08B-2BH29
Le numéro de pièce BDI
1285279
PRIX
49,12 $ / Chaque
INVENTAIRE: