PHS 10B-2B28
PHS 10B-2B28 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 28 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 150.419MM Outside Diameter; 141.79MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
PHS 10B-2B28
Le numéro de pièce BDI
1285716
PRIX
61,82 $ / Chaque
INVENTAIRE: