PHS 12B-3TB57
PHS 12B-3TB57 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 57 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 356.718MM Outside Diameter; 345.81MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3020 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
PHS 12B-3TB57
Le numéro de pièce BDI
1286223
PRIX
878,94 $ / Chaque
INVENTAIRE: