PHS 20B-1A49
PHS 20B-1A49 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 49 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 513.588MM Outside Diameter; 495.55MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
PHS 20B-1A49
Le numéro de pièce BDI
1286638
PRIX
477,54 $ / Chaque
INVENTAIRE: