SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

PHS 20B-1TBH35

PHS 20B-1TBH35

PHS 20B-1TBH35 SPROCKET ; NON-RETURNABLE

Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 371.831MM Outside Diameter; 354.2MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

N° de pièce #

PHS 20B-1TBH35

Le numéro de pièce BDI

1292292

PRIX
537,94 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
13.15
UNSPSC
31171901
EAN
7316574888702
Taille de chaîne
20B-1
Nombre de dents
35
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague si bagué
3020
Dent durcie
Yes
Type de chaîne
ISO Roller Chain
Clavette Oui/Non
Yes
Matériau
Steel
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Taper Lock Bushing
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.skf.com
Description longue
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 371.831MM Outside Diameter; 354.2MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Pas de chaîne
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Diamètre externe
14,639 Pouces | 371,831 Millimètres
Plage d'alésage de bague
1 To 3 Pouces | 25 To 75 Millimètres
Diamètre de pas
13,945 Pouces | 354,2 Millimètres