SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

085B-19B

PHS 50-1B58

PHS 50-1B58 SPROCKET ; NON-RETURNABLE

Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 58 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.903" Outside Diameter; 11.544" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

N° de pièce #

PHS 50-1B58

Le numéro de pièce BDI

1288001

PRIX
111,24 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
5.064
UNSPSC
31171901
EAN
7316572639184
Taille de chaîne
50
Nombre de dents
58
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Rough Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Steel
Alésage maxi
2.5
Alésage plein minimal
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.skf.com
Poids / LB
11.82
Description longue
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 58 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.903" Outside Diameter; 11.544" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Pas de chaîne
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre de pas
11,544 Pouces | 293,23 Millimètres
Diamètre externe
11,903 Pouces | 302,336 Millimètres