SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

80A32H

RS160-1A38T

160A38 ; PLATE SPROCKET STOCK BORE

Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 24-7/32" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

N° de pièce #

160A38

Le numéro de pièce BDI

912135

PRIX
1 310,92 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31171901
EAN
0097039003850
Taille de chaîne
160
Nombre de dents
38
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
A-No Hub
Méthode de montage
Rough Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
Yes
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Carbon Steel
Alésage plein minimal
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Description longue
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 24-7/32" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Diamètre externe
0 Pouces | 0 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre de pas
24,219 Pouces | 615,17 Millimètres
Pas de chaîne
2 Pouces | 50,8 Millimètres