06 B-1 S/C C/L
REXNORD 06 B-1 S/C C/L
Chain Link; 06B Chain Size; Spring Clip; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.405MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Curved; 3.28MM Pin Diameter
N° de pièce #
06 B-1 S/C C/L
Le numéro de pièce BDI
21473772
PRIX
INVENTAIRE: