100H API C/L CP SH
100H API C/L CP SH CONNEXION LIAISON ; API PRECISION
Chain Link; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.186" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
API-100H-1 SH CO LINK
Le numéro de pièce BDI
18199421
PRIX
26,40 $ / Chaque
INVENTAIRE: