12B-2 RIV
REXNORD 12B-2 RIV
Roller Chain; 12B-2 Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.97MM Plate Thickness; 15.9MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
N° de pièce #
12B-2 RIV 10FT
Le numéro de pièce BDI
21575242
PRIX
INVENTAIRE: