12B-3 C/L SC
12B-3 CL ; SC CONN LK
Chain Link; 12B-3 Chain Size; Spring Clip; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.97MM Plate Thickness; 15.9MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
N° de pièce #
1601082
Le numéro de pièce BDI
18149316
PRIX
9,69 $ / Chaque
INVENTAIRE: