12B-3 RIV
12B-3R ; RIV CHAINE - 5M
Roller Chain; 12B-3 Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.97MM Plate Thickness; 15.9MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
N° de pièce #
1601081
Le numéro de pièce BDI
18149530
PRIX
182,34 $ / Mètre
INVENTAIRE: