140-5 C/L CP
140-5 C/L CP CONNEXION LIAISON ; SHEPHERDS STYLE COTTER HOOK
Chain Link; 140-5 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
N° de pièce #
DRV-140-5 SH CO LINK
Le numéro de pièce BDI
299859
PRIX
246,35 $ / Chaque
INVENTAIRE: