200H-1 RIV R1N10
200H-1 R ; RIV CHAINE REX
Roller Chain; 200 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-9/16" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 2.31" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
N° de pièce #
1634000
Le numéro de pièce BDI
18139801
PRIX
511,30 $ / Pied
INVENTAIRE: