200H RIV
200HRB ; 200H RIV
Roller Chain; 200 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2.374" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
N° de pièce #
200HRB
Le numéro de pièce BDI
17166616
PRIX
359,00 $ / Pied
INVENTAIRE: