240-1 COT
240-1 C ; COTTER CHAINE 033254
Roller Chain; 240 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1.88" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 2.81" Plate Height; Curved; 15/16" Pin Diameter
N° de pièce #
1634256
Le numéro de pièce BDI
18140021
PRIX
792,24 $ / Pied
INVENTAIRE: