28B-1 C/L
28B 1 CL ; CONNECTION LIAISON L/B
Chain Link; 28B Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.755MM Plate Thickness; 37MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
N° de pièce #
1601190
Le numéro de pièce BDI
18140075
PRIX
58,35 $ / Chaque
INVENTAIRE: