32B-2 RIV
32B-2 RIV
Roller Chain; 32B-2 Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.255MM Plate Thickness; 41.2MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
N° de pièce #
1601245
Le numéro de pièce BDI
19420830
PRIX
1 894,00 $ / Mètre
INVENTAIRE: