35-1 R/L
35 ROLLER LK ; ROULEAU LIEN REX
Chain Link; 35 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 0.19" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.35" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
0829370
Le numéro de pièce BDI
18140096
PRIX
5,88 $ / Chaque
INVENTAIRE: