35-3 C/L
35-3 CL ; CONNECTION LIAISON REX
Chain Link; 35-3 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 0.19" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.35" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
0829520
Le numéro de pièce BDI
18140100
PRIX
12,79 $ / Chaque
INVENTAIRE: