40-1 PC RIV 10FT/BOX
40PCR10BX ; POR 40 PC RIV 10 BX
Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
0841981
Le numéro de pièce BDI
18621592
PRIX
INVENTAIRE: