50-2 RIV 10FT
50-2 RIV 10FT CHAINE A ROULEAUX
Roller Chain; 50-2 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.575" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
50A2X10FT
Le numéro de pièce BDI
17281587
PRIX
36,68 $ / Pied
INVENTAIRE: